Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-652043 Herst.-Nr.: 9407890 EAN/GTIN: 4002390080392 |
| |
|
| | |
| Garderobenständer MAULsalsa, Höhe 1720 mm, 10 Haken, mattschwarz.
Hochwertige und robuste Standgarderobe im edlen und schlanken Design. Kompaktes Modell mit viel Stauplatz. Für besonders viele Kleidungsstücke, 8 Haken zum Aufhängen von Kleidungsstücken, zwei zusätzliche Haken an der Standsäule für Kinderjacken oder Handtaschen. Standsäulen können auch als Aufhänger für Mützen, Fahrradhelme und Accessoires genutzt werden. Bestens geeignet für Büros, Empfangsräume, Praxen und öffentlich zugängliche Bereiche. Einfache Montage.
Aus stabilem, pulverbeschichtetem Metall, mattschwarz. Mit großer, flacher Stahl-Fußplatte 520 x 400 mm, 5 mm dick, für perfekte Standfestigkeit und verminderte Stolpergefahr. Filz-Pads an der Unterseite der Fußplatte schonen den Boden beim Aufstellen. Haken aus verchromtem Metall fest verschraubt - kein Wackeln, Ø 20 mm, konisch geformt für optimalen Halt der Kleidung. Belastung: Kleiderstange 40 kg oder 12 Jacken + 8 Haken je 10 kg + Haken für Handtaschen. Weitere Informationen: | | Breite: | 520 mm | Anzahl Mantelhaken: | 10 Stück | Gestellmaterial: | Metall | Gestellfarbe: | mattschwarz | Höhe: | 1720 mm | Tiefe: | 400 mm | Schirmhalter: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reihengarderobe, Reihengarderobenständer, Rundgarderobe, Rundgarderobenständer, garderobenständer maul schwarz, garderobenwagen, garderobenwagen maul, MAUL, 652043 49, Garderobe, Garderoben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 89,90* | € 114,22* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 95,62* | € 121,35* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 111,24* | € 144,74* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 114,28* | € 144,74* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 120,14* | € 150,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|