Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer MAULsalsa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-9407890
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9407890
EAN/GTIN:
     4002390080392
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Garderobenwagen
Garderobenständer MAULsalsa. Hochwertige, belastbare Standgarderobe, edel im Design. Kompaktes Modell mit viel Stauplatz. Für besonders viele Kleidungsstücke: 8 Haken zum Aufhängen vonKleidungsstücken, zwei zusätzliche Haken an der Standsäule für Kinderjackenoder Handtaschen. Clever: Standsäulen können auch als Aufhänger für Mützen, Fahrradhelmeund Accessoires genutzt werden. Sehr stabil konstruiert mit großer Fußplatte aus schwerem Stahl. Multifunktionell: Auch zum Aufbügeln von Jacken und Hemden. Bestens geeignet für Büros, Empfangsräume, Praxen und öffentlichzugängliche Bereiche. . Vom Profi: Über 100 Jahre Erfahrung in der Metallverarbeitung. Aus stabilem, pulverbeschichtetem Metall, mattschwarz. Belastung: Kleiderstange 40 kg oder 12 Jacken + 8 Haken je 10 kg +Haken für Handtaschen. Haken aus verchromtem Metall fest verschraubt - kein Wackeln, Ø 2 cm,konisch geformt für optimalen Halt der Kleidung. Große, flache Stahl-Fußplatte 52 x 40 cm, 5 mm dick, für perfekteStandfestigkeit und verminderte Stolpergefahr. Fuß mit Bodenschonern aus Filz. Farbe schwarz RAL 9004. Einfache Montage. Recycelbar: Zerlegen und dem Wertstoffkreislauf wieder zuführen
Weitere Informationen:
Breite:
60
Farbe:
schwarz
Höhe:
173
Tiefe:
43
Herstellerproduktbezeichnung:
Garderobenständer MAULsalsa
Herstellerproduktbeschreibung:
Belastung: Kleiderstange 40 kg + 8 Haken je 10 kg + 2 zusätzliche Haken an der Standsäule. Pulverbeschichtetes Metall, mattschwarz.
Werkstoff der Garderobenleiste:
Metall
Beschichtung vorhanden:
Ja
Farbe der Garderobenleiste:
schwarz
Farbe der Beschichtung:
schwarz
max. Gewichtsbelastung:
120
Werkstoff des Hakens:
Metall, verchromt
Anzahl der Haken:
10
Farbe des Hakens:
chrome
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,25*
€ 137,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,50*
€ 136,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,79*
€ 129,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.