| |
|
| Artikel-Nr.: 103-651779 Herst.-Nr.: 106429 EAN/GTIN: 8594012224377 |
| |
|
| | |
| Funk-Raumthermostat BT010, Sender mit Drehrad-Regelung, für 1 Empfänger.
Schnelle Änderung der Solltemperatur mit Handrad. Schnellwahltaste für automatische Nachtabsenkung um 3 °C (für die nachfolgenden 8 Stunden). Steuert max. 1 Empfänger. Die Reichweite im Gebäude beträgt min. 35 m - je nach Empfänger.
Drahtloser Thermostat (Sender), der je nach gewünschter Raumtemperatur die Empfängereinheit BT001 ansteuert, welche die angeschlossene Heizanlage schaltet. Mit dem Drehrad kann die gewünschte Temperatur im Bereich von 11 bis 29 °C eingestellt werden. Arbeitstemperatur 0 °C bis 40 °C. Batteriebetrieben (2 x 1,5 V Batterie Typ AAA nicht im Lieferumfang enthalten), kein Installationsaufwand. Weitere Informationen: | | Spannung: | 3 V | Breite: | 81 mm | Tiefe: | 81 mm | Höhe: | 25 mm | Frequenz: | 433.92 Hz | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, elektrobock raumthermostat, analoger klimaregler, 651779 49, Thermostat, Thermostate, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 28,51* | € 38,19* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,94* | € 44,94* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 29,64* | € 45,18* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,75* | € 45,53* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,37* | € 66,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|