Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss, 85/40HB40, VE 3 Stk, Messing.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vorhängeschloss
Vorhängeschloss
Artikel-Nr.:
     103-651450
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     80634
EAN/GTIN:
     4003318024122
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Vorhängeschloss, 85/40HB40, VE 3 Stk, Messing.

Gehärteter Bügel mit NANO PROTECT™-Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz. Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels. Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz. Innenteile aus korrosionsfreien, hochwertigen Materialien. Präzisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften.

Das Vorhängeschloss ABUS 85 eignet sich für die Absicherung von Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten sowie Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellern, Schuppen, Schaltanlagen usw. Der Schlosskörper besteht aus massivem Messing , der Bügel aus gehärtetem Stahl. Schließung kann vom Fachhandel an bestehende Schlüssel / Schlösser angepasst werden (Version Service).

Die Serie 85 ist ein Service-Schloss. Auf Anfrage werden gleichschließende Serien für größere industrielle Anwendungen angeboten.
Weitere Informationen:
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Produkttyp:
Vorhängeschlösser
Verschlussart:
verschiedenschließend
Material:
Messing
Farbe:
Messing
Gesamthöhe:
79 mm
Bügelhöhe:
39 mm
Bügelweite:
22 mm
Bügelstärke:
6.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, ABUS, 651450 49, Bügelschlösser, Schloss, Schlösser, Vorhängeschlösser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,07*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 20,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,48*
€ 95,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 79,22*
€ 94,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 74,25*
€ 88,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,96*
€ 86,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,07*
€ 73,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.