Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss GRANIT™, Stahl, 37/55 B/SB, VE 2 Stk, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhängeschloss GRANIT™, Stahl
Vorhängeschloss GRANIT™, Stahl
Artikel-Nr.:
     103-651370
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     842
EAN/GTIN:
     4003318008429
Suchbegriffe:
Containerschloss
Lagercontainer Schloss
Schlösser Materialcontainer
Bügelschloss
Vorhängeschloss GRANIT™, Stahl, 37/55 B/SB, VE 2 Stk, schwarz.

Schlosskörper und Bügel aus gehärtetem Spezialstahl. Doppelte Bügel-Verriegelung für extremen Zugwiderstand. Black-Granit-Beschichtung für hohen Korrosionsschutz - ideal für den Einsatz im Freien.

Das Vorhängeschloss für höchste Sicherheitsansprüche . Mit dem GRANIT™ lassen sich Hallen, Türen, Tore, Container, LKW usw. verschließen. Aufgrund seiner vor Korrosion schützenden Black-Granit-Beschichtung eignet es sich besonders für den Außeneinsatz . Die Produktserie GRANIT™ wird in Deutschland gefertigt. Besonders praktisch für die Bedienung bei Dunkelheit ist der Schlüssel mit LED. GRANIT™-Schlösser sind entweder mit Code Card für schnelles und einfaches Anfertigen von Nachschlüsseln oder mit Sicherungskarte für volle Kontrolle über die Anzahl an Schlüsseln im Umlauf erhältlich. Der ABUS-Plus Scheibenzylinder sorgt zusätzlich für einen sehr hohen Schutz gegen Manipulationsversuche. Die Fertigung erfolgt nach der Europäischen Norm CEN-Klasse 4.
Weitere Informationen:
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Produkttyp:
Vorhängeschlösser
Verschlussart:
verschiedenschließend
Material:
Stahl
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
84 mm
Bügelhöhe:
26.5 mm
Bügelweite:
27.5 mm
Bügelstärke:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, bügelschloss abus, hangschloss, hangschloss verzinkt, ABUS, 651370 49, Bügelschlösser, Schloss, Schlösser, Vorhängeschlösser
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 51,78*
€ 65,65*
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 52,30*
€ 66,27*
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 52,36*
€ 66,44*
2 Tage
21
1
€ 5,50*
ab € 52,49*
€ 66,50*
Lager 103
6
2
Frei Haus
ab € 57,32*
€ 71,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 71,47*
€ 85,0493
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,05*
€ 80,9795
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,20*
€ 77,588
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,32*
€ 68,2108
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 142,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.