Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 37/55 B/SB Schlosskörper-B.62,5mm VA versch.-schl.ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhängeschloss GRANIT™, Stahl
Vorhängeschloss GRANIT™, Stahl
Artikel-Nr.:
     1498-3000280270
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     00842 9
EAN/GTIN:
     4003318008429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Containerschloss
Lagercontainer Schloss
Schlösser Materialcontainer
Bügelschloss
Schlosskörper und Bügel aus gehärtetem Spezialstahl · doppelte Bügel-Verriegelung für extremen Zugwiderstand · erhältlich mit Sicherungskarte zum Schutz gegen unerwünschte Schlüsselkopien · einer der beiden Schlüssel ist mit einem LED-Licht ausgestattet
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
62,5 mm
Bügelstärke:
11 mm
Bügelweite:
27,5 mm
Bügelhöhe:
26,5 mm
Gesamthöhe:
84 mm
Material:
Edelstahl
Modell:
37/55 B/SB
Marke:
ABUS
Weitere Suchbegriffe: Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, bügelschloss abus, hangschloss, hangschloss verzinkt, Vorhangschlösser, Zylindervorhangschlösser
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 51,99*
€ 65,04*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 51,66*
€ 65,04*
4 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 52,46*
€ 65,82*
Lager 1498
10
1
€ 5,50*
ab € 52,44*
€ 65,88*
2 Tage
7
1
€ 5,59*
ab € 54,23*
€ 67,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.