Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss, Aluminium, 72/40, VE 6 Stk, orange.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhängeschloss, Aluminium
Vorhängeschloss, Aluminium
Artikel-Nr.:
     103-651360
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     80296
EAN/GTIN:
     4003318802966
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Vorhängeschloss, Aluminium, 72/40, VE 6 Stk, orange.

Massiver Schlosskörper aus TITALIUM™-Spezialaluminium - hohe Sicherheit bei geringem Gewicht. Markieren Sie Ihren Schrank, Spind o.ä. farblich - oder wählen Sie einfach Ihre Lieblingsfarbe. Automatisch verriegelnd: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels.

Lockout/Tagout mit System: 72/40 TITALIUM™. Für Industrie und Handwerk : Mit seinem massiven Schlosskörper aus TITALIUM™ - ein besonderes Spezialaluminium - ist es extrem hitzebeständig. Die verschiedenen Farben ermöglichen eine Zuweisung und Unterscheidung nach Bereich oder Benutzern . Damit ist dieses Schloss bestens geeignet, um bei der Arbeitsplatzsicherung - etwa bei der Sperre von Hauptschaltern - eingesetzt zu werden. Abgesichert werden können Türen, Schränke, Spinde, Werkzeugkisten, Keller, Schuppen, Schaltanlagen und vieles mehr.

Auf Wunsch sind sie gleichschließend lieferbar. Mit der Schließungsnummer auf dem Schlüssel lassen sich bequem weitere Schlüssel anfertigen.
Weitere Informationen:
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Produkttyp:
Vorhängeschlösser
Verschlussart:
verschiedenschließend
Material:
Aluminium
Farbe:
orange
Gesamthöhe:
74 mm
Bügelhöhe:
27 mm
Bügelweite:
20 mm
Bügelstärke:
6.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus hangschloss alu, bügelschloss abus, bügelschloß alu, ABUS, 651360 49, Bügelschlösser, Schloss, Schlösser, Vorhängeschlösser
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
30
6
Frei Haus
ab € 11,66667*
€ 15,39667*
1
€ 5,90*
ab € 11,10*
€ 15,65*
18 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 15,05*
€ 19,77*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,39667*
€ 18,32204
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91667*
€ 17,75084
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34667*
€ 17,07254
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66667*
€ 13,88334
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 92,38002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.