Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenschloss, Aluminium, 144/30 Lock-Tag, VE 6 Stk, rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahlenschloss, Aluminium
Zahlenschloss, Aluminium
Artikel-Nr.:
     103-651342
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     80924
EAN/GTIN:
     4003318809248
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Zahlenschloss, Aluminium, 144/30 Lock-Tag, VE 6 Stk, rot.

Abriebfeste Zahlenwalzen für eine dauerhafte Lesbarkeit und sehr guten Korrosionsschutz. Schlosskörper aus Aluminium - geringes Gewicht. Individuell einstellbarer Zahlencode.

Aluminium-Zahlenschloss mit verstellbarem Code und Kunststoffwalzen . Der Zahlencode lässt sich aufgrund der extragroßen Zahlenwalzen leicht einstellen . Außerdem ist eine sehr gute und dauerhafte Lesbarkeit der Zahlen gegeben, da sie nicht aufgemalt, sondern in die Zahlenwalzen eingespritzt wurden. So sind sie langfristig sichtbar.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Zahlenschlösser
Verschlussart:
Zahlenkombinationsschloss
Material:
Aluminium
Farbe:
rot
Gesamthöhe:
65 mm
Bügelhöhe:
25 mm
Bügelweite:
14 mm
Bügelstärke:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, abus hangschloss alu, bügelschloss abus, bügelschloß alu, ABUS, 651342 49, Bügelschlösser, Schloss, Schlösser, Vorhängeschlösser, Zahlenkombinationsschloss, Zahlenkombinationsschlösser, Zahlenschlösser
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,99*
ab € 6,18*
€ 8,18*
1
€ 5,90*
ab € 6,21*
€ 8,77*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,58*
€ 9,31*
5 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 6,58*
€ 9,51*
Lager 103
228
6
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 10,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,7334
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,0432
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,0083
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 60,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.