Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Flachpalette, mit 2 Kufen, LxB 1200 x 800 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Flachpalette
Aluminium-Flachpalette
Aluminium-Flachpalette
Artikel-Nr.:
     103-650913
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     80-650913-PX011
EAN/GTIN:
     4061753239402
Suchbegriffe:
Aluminium-Flachpalette
Aluminiumflach-Palette
Aluminiumflachpalette
Flachpalette
Aluminium-Flachpalette, mit 2 Kufen, LxB 1200 x 800 mm.

Umweltfreundlich. Einfach zu reinigen. Recyclebar.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
150 mm
Farbe:
alusilber
Traglast:
1000 kg
Ausführung:
2 Kufen
Gewicht:
12.4 kg
Weitere Suchbegriffe: flachpaletten aluminium, flachpalette, 650913 49, Aluminiumpalette, Aluminium-Palette, Aluminiumpaletten, Aluminium-Paletten, Alupalette, Alu-Palette, Alupaletten, Alu-Paletten, Industriepalette, Industriepaletten, Industriestapelpalette, Industriestapelpaletten, Kufenpalette, Kufenpaletten, Lagerpalette, Lagerpaletten, Leichtpalette, Leichtpaletten, Palette, Paletten, Stapelpalette, Stapelpaletten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,61*
€ 263,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,30*
€ 258,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,69*
€ 242,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,25*
€ 233,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,78*
€ 212,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.