Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienschweiß-Tischgerät MAGNETA, Industrieausführung, Schweißnaht LxB 1020 x 5 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folienschweiß-Tischgerät MAGNETA
Folienschweiß-Tischgerät MAGNETA
Folienschweiß-Tischgerät MAGNETA
Artikel-Nr.:
     103-650249
Hersteller:
     Audion Elektro
Herst.-Nr.:
     1021 MGI-2
EAN/GTIN:
     8718444492931
Suchbegriffe:
Folien-Schweißgerät
Folienschweißgerät
Impuls-Schweißgerät
Impulsfolienschweißgerät
Folienschweiß-Tischgerät MAGNETA, Industrieausführung, Schweißnaht LxB 1020 x 5 mm.

Folienschweißgerät mit 5-mm-Schweißnaht anstelle der 3-mm-Standardschweißnaht. Geeignet für Verbundfolie, fertige Beutel, PVC, PP, PE, Schlauchfolien. Längere Lebensdauer durch integrierten Schweißbandhalter.

Das Folienschweißgerät MAGNETA Industrieausführung ist ausgestattet mit einer 5 mm breiten Schweißnaht anstatt der 3 mm breiten Standard-Schweißnaht. Der vorhandene Schweißdraht ist mit Schweißdrahtspannern befestigt, um Verwindungen zu vermeiden. Durch dieses System der Schweißdrahtbefestigung ist das Folienschweißgerät MAGNETA leistungsfähiger und verschleißärmer. Bei der Verarbeitung von Schlauchfolien kann die Maschine mit Hilfe der integrierten, abgeschirmten Schneidevorrichtung Beutel unterschiedlicher Länge herstellen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Folienschweißgeräte
Einsatzart:
Standgerät, Tischgerät
Max. Folienstärke:
2x200 µm
Schweißnaht max.:
1020x5 mm
Für Material:
PVC, PP, PE
Einsatzbereich:
Verbundfolien, Beutel, Schlauchfolien
Ausstattung:
mit Schneidevorrichtung
Länge:
1168 mm
Breite:
196 mm
Höhe:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Impulsschweißgerät, Tischschweißgerät, Sechseck-Werkbank, Sechseckwerkbank, audion folienschweißgerät, folien schweißgerät, 650249 49, Einschweißgerät, Einschweißgeräte, Folienschweißgeräte, Schweißgerät, Schweißgeräte, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.520,98*
€ 1.640,87*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.781,81*
€ 1.921,70*
Frei Haus
ab € 1.915,55*
€ 2.051,40*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.921,70*
€ 2.286,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.905,18*
€ 2.267,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.846,66*
€ 2.197,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.813,08*
€ 2.157,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.781,81*
€ 2.120,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Audion Elektro
OT/ST621
ab € 163,51*
Zubehör
Audion Elektro
RL 621 SK
ab € 98,90*
Zubehör
Widex Selection
E1906570
ab € 48,65*
Zubehör
Widex Selection
E1906572
ab € 65,98*
Zubehör
Widex Selection
E1906575
ab € 86,08*
Zubehör
Widex Selection
E1906579
ab € 110,41*
Zubehör
Widex Selection
E1906581
ab € 113,64*
Zubehör
Widex Selection
E1906583
ab € 85,45*
Zubehör
Widex Selection
E1906574
ab € 73,62*
Zubehör
Widex Selection
E1906568
ab € 43,72*
Zubehör
Widex Selection
E1906571
ab € 48,35*
Zubehör
Widex Selection
E1906573
ab € 65,93*
Zubehör
Widex Selection
E1906578
ab € 107,19*
Zubehör
Widex Selection
E1906580
ab € 118,40*
Zubehör
Widex Selection
E1906582
ab € 150,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.