Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienschlauch, PE, 0,05 mm stark, Rollenbreite x-länge 80 mm x 500 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folienschlauch, PE, 0,05 mm stark, Rollenbreite x-länge 80 mm x 500 m
Folienschlauch, PE, 0,05 mm stark, Rollenbreite x-länge 80 mm x 500 m
Artikel-Nr.:
     369-E1906568
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E1906568
EAN/GTIN:
     8718444493228
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 80 mm x 500 m 50 mµ
folienschlauch
Schlauch-Folien· Aus Polyethylen ∙ Passend für Folienscheiß-Geräte
Weitere Informationen:
Rollenlänge:
500 m
Folienstärke:
0.05 mm
Rollenbreite:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 50µ, Schlauchfolien, Verpackungsmaterial, Verpackungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.