Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand-System X-STORE 2.0, Wandelement, Höhe 2200 mm, Breite 1200 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwand-System X-STORE 2.0, Wandelement
Trennwand-System X-STORE 2.0, Wandelement
Artikel-Nr.:
     103-650194
Hersteller:
     Axelent
Herst.-Nr.:
     413-220120
EAN/GTIN:
     4061753238757
Suchbegriffe:
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Maschinen-Schutzgitter
Maschinenschutzgitter
Trennwand-System X-STORE 2.0, Wandelement, Höhe 2200 mm, Breite 1200 mm.

Modulares Konzept - Anpassungsmöglichkeiten in Höhe und Breite. Ausgestaltung des Schutzzaunes bis unter die Decke möglich. Demontage eines Wandelements ohne Beeinträchtigung weiterer Elemente. Schnelle und einfache Befestigungsmöglichkeit der Wandelemente.

Das X-STORE 2.0 -Trennwandsystem wurde entwickelt, um einen einfachen und sicheren Zugang für Lagerbereiche zu gewährleisten. Die voneinander unabhängige Befestigungsmöglichkeit von Wandelementen und Bodenstützen sind einer der Vorteile. Nur eine Stützenvariante, auch für die Montage in Eckbereichen, genügt für die Realisierung des Schutzzaunvorhabens. Leicht anzupassen : Die Wandelemente des X-Store 2.0-Systems sind in zwei Höhen und diversen Breiten erhältlich. Mithilfe von Bodenstützen und Verlängerungen können Sie Ihre Industrie- und Lagertrennwände genau an Ihre Anforderungen anpassen. Ein einstellbares Ausgleichsblech rundet das System ab. Rahmen und Gitter Phosphatiert / pulverbeschichtet, papyrusweiß RAL 9018. Bodenstützen pulverbeschichtet (für innen).

Kombination mit einem Türpaket Für Türlösungen steht das breite Sortiment an Verriegelungen, Schlössern und Türen der markterprobten Schutzzaunserie Axelent X-GUARD CLASSIC zur Verfügung. Bei Bestellung der Türanbaupakete müssen zwingend die benötigten Türwandelemente aus X-Guard Classic sowie die entsprechenden Verriegelungen mitbestellt werden. Für die korrekte Installation eines Türanbaupakets wird die Türstütze KK-Nr. 650208 und die Halterung KK-Nr. 650210 zur Anbindung eines X-Store 2.0 Elements an die Türstütze benötigt.
Weitere Informationen:
Elementhöhe:
2200 mm
Elementbreite:
1200 mm
Farbe:
papyrusweiß RAL 9018
Maschenweite:
60x50 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Rahmenprofil:
19x19 mm
Rahmenmaterial:
Vierkant-Stahlrohr
Versteifungsprofil:
15x15 mm
Gittermaterial:
Stahl
Drahtdicke:
horizontal 2,5 mm, vertikal 3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: maschinenschutzgitter axelent, maschinen schutzgitter, Axelent, 650194 49, Absperrgitter, Gittertrennwand, Gittertrennwände, Gittertrennwandsystem, Gittertrennwandsysteme, Schutzgitter, Trenngitter, Trennwand, Trennwände, Trennwandsystem, Trennwandsysteme, Zaun, Zaunanlage, Zaunanlagen, Zäune, Zaunelement, Zaunelemente, Zaunsystem, Zaunsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,68*
€ 153,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,74*
€ 147,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,51*
€ 145,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,13*
€ 142,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.