Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen mit Elektroantrieb, 4 hohe MDF-Wände, LxBxH 1420 x 700 x 1300 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwagen mit Elektroantrieb
Plattformwagen mit Elektroantrieb
Plattformwagen mit Elektroantrieb
Plattformwagen mit Elektroantrieb
Artikel-Nr.:
     103-649464
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     649464
EAN/GTIN:
     4061753236807
Suchbegriffe:
Plattformwagen
eurokraft plattformwagen
plattformwagen
plattformwagen tragkraft 500 kg
Plattformwagen mit Elektroantrieb, 4 hohe MDF-Wände, LxBxH 1420 x 700 x 1300 mm.

Komplette, hohe Umrandung schützt das Ladegut. Höchst flexibel einsetzbar aufgrund der Modulbauweise. Das Wechselakku-System ermöglicht eine unbegrenzte Betriebsdauer. Intuitive Bedienung, perfekte Steuerkontrolle. Deichselkopf mit präzisem Fahrregler, Schleichgang-Taste, Bauchtaster und Hupe. Integrierter Fußschutz am E-Modul.

Das Elektromodul ermöglicht das einfache Nachrüsten und Elektrifizieren von Transportwagen. Komplett mit leistungsstarkem Lithium-Ionen-Akku und Ladegerät. Kabellos - die Steuerung des Antriebs über das Bedienteil erfolgt via Bluetooth. Einfache Montage: höchst flexible Modulbauweise Antriebsbatterie: Lithium-Ionen-Wechselakku Ladestatus: optisch per Akkustand-Anzeige und akustisch Volle Mobilität: bis zu 8 h Laufzeit mit einer Akkuladung Wechselakku-System: tauschen Sie den leeren Akku einfach gegen einen vollen aus, um den Dauerbetrieb zu gewährleisten Koppelung: via Bluetooth, kabellos, Flottenbetrieb möglich Ladedauer: 6 h bis zur vollständigen Aufladung Einfaches Navigieren Ermüdungsfreie Bedienung: durch ergonomisch geformten, multifunktionalen Deichselkopf Leichte Lenkung: durch stabile Röhrengriffe Stufenlose Geschwindigkeitssteuerung: mittels zweier Daumentaster (die Höchstgeschwindigkeit beträgt 4 km/h) Schleichgang: bei Bedarf aktivierbar, für hochpräzises Vor- und Zurückfahren Warnfunktion: Hupe am Deichselkopf Sicherheitsbauchtaste: verhindert Einklemmen beim Zurückfahren Integrierter Fußschutz: kein Einklemmen unter dem Antrieb Für alle: kein Befähigungsnachweis (Führerschein) erforderlich Diebstahlschutz: Zugangskontrolle mittels Schloss

In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%. Alle angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Ausstattung:
4 hohe Wände
Ladeflächenlänge:
995 mm
Ladeflächenbreite:
650 mm
Ladehöhe:
285 mm
Länge:
1420 mm
Breite:
700 mm
Höhe:
1300 mm
Schiebebügelhöhe:
1130 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 649464 49, Akku-Antrieb, Akku-Antriebe, Akku-Transportwagen, E-Antrieb, E-Antriebe, Eigenfertigung, Elektrischer Transportwagen, Elektrisches Transportgerät, Elektrische Transportgeräte, Elektrische Transportwagen, Elektro-Antrieb, Elektro-Antriebe, Elektromodul, Elektromodule, Elektro-Plattformwagen, Elektro-Plattformwägen, Elektro-Schlepper, Elektro-Wagen, E-Mobilität, E-Modul, E-Module, E-Schlepper, Plattformwägen, Plattformwagen elektrisch, Transportgeräte elektrisch, Transportwagen, Transportwägen, Transportwagen elektrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.159,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.398,42*
€ 4.044,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.355,74*
€ 3.993,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.236,27*
€ 3.851,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.180,45*
€ 3.784,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.159,47*
€ 3.759,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.