Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanister-/Fass-Handpumpe, für Mineralölprodukte, verzinkt, 0,35 l/Hub.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanister-/Fass-Handpumpe
Kanister-/Fass-Handpumpe
Artikel-Nr.:
     103-649193
Hersteller:
     Jessberger
Herst.-Nr.:
     6015 0000
EAN/GTIN:
     4061753237965
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Kanister-/Fass-Handpumpe, für Mineralölprodukte, verzinkt, 0,35 l/Hub.

Für Mineralölprodukte wie Diesel, Getriebeöl, Heizöl, Hydrauliköl, Maschinenöl usw. Geeignet für Kanister und 200-Liter-Fässer. Kein Strom- oder Druckluftanschluss erforderlich.

Handpumpe für Mineralölprodukte wie Diesel, Getriebeöl, Heizöl, Hydrauliköl, Maschinenöl, Mineralöl, Motoröl usw. bis 1000 mPas. Nicht für brennbare Medien und nicht für Wasser geeignet. Pumpenmaterial Stahl, verzinkt Dichtungen NBR Förderleistung 0,35 l/Hub Tauchrohrlänge 450 - 865 mm Tauchrohrdurchmesser 40 mm Gewindeadapter G 2'' und 1 1/2''

Bitte beachten: Bei unklarer Medieneignung bitte vorab die Beständigkeit der Pumpe anfragen.
Weitere Informationen:
Ausführung Pumpe:
Handpumpe mit Teleskopsaugrohr
Für Medien:
Diesel, Heizöl, Mineralöle, Getriebeöl, Hydrauliköl
Pumpenmaterial:
Stahl
Tauchrohr-Durchmesser:
40 mm
Fördermenge:
0,35 l/Hub
Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Kanisterpumpen, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, drehkolbenpumpe jessberger, kanisterpumpen, fasspumpen mineralöl, Jessberger, 649193 49, Abfüllpumpen, Behälterpumpen, Dieselpumpe, Dieselpumpen, Fasspumpe, Getriebeölpumpe, Getriebeölpumpen, Handpumpe, Handpumpen, Heizölpumpe, Heizölpumpen, Kanisterpumpe, Mineralölpumpe, Mineralölpumpen, Ölpumpe, Ölpumpen, Pumpe, Pumpen, Stabpumpe, Stabpumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.