| |
|
| Artikel-Nr.: 103-649188 Herst.-Nr.: 6009 0000 EAN/GTIN: 4061753237927 |
| |
|
| | |
| Kanister-/Fass-Handpumpe, für Säuren, blau, 0,5 l/Hub.
Für Säuren und leichte Laugen. Einfaches und sicheres Dosieren. Geeignet für Kanister und 200-Liter-Fässer. Kein Strom- oder Druckluftanschluss erforderlich.
Handpumpe für Säuren und leichte Laugen. Nicht für brennbare Medien geeignet. Pumpenmaterial PP, Dichtungen FKM. Förderleistung 0,5 l/Hub. Tauchrohr PE, dreiteilig, für Behälter bis 960 mm. Schlauchanschluss 3/4''. Pumpe mit 2-m-PE-Abgabeschlauch und Gewinde G 2''.
Bitte beachten: Bei unklarer Medieneignung bitte vorab die Beständigkeit der Pumpe anfragen. Weitere Informationen: | | Ausführung Pumpe: | Handpumpe mit Tauchrohr | Für Medien: | Säuren, Laugen | Pumpenmaterial: | Polypropylen (PP) | Fördermenge: | 0,5 l/Hub |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Kanisterpumpen, Kunststoffkanister, Wasserkanister, drehkolbenpumpe jessberger, kanisterpumpen, kunststoffkanister blau, Jessberger, 649188 49, Abfüllpumpen, Behälterpumpen, Chemikalienpumpe, Chemikalienpumpen, Fasspumpe, Handpumpe, Handpumpen, Kanisterpumpe, Laugenpumpe, Laugenpumpen, Pumpe, Pumpe für aggressive Medien, Pumpe für Chemikalien, Pumpen, Pumpen für aggressive Medien, Pumpen für Chemikalien, Säurenpumpe, Säurenpumpen, Stabpumpe, Stabpumpen |
| | |
| |