Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanister-/Fass-Handpumpe, für leichte Säuren/Laugen, 0,3 - 0,45 l/Hub.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanister-/Fass-Handpumpe
Kanister-/Fass-Handpumpe
Artikel-Nr.:
     103-649172
Hersteller:
     Jessberger
Herst.-Nr.:
     6002 0000
EAN/GTIN:
     4061753237767
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Kanister-/Fass-Handpumpe, für leichte Säuren/Laugen, 0,3 - 0,45 l/Hub.

Für leichte Säuren, leichte Laugen und Chemikalien auf Wasserbasis. Einfaches und sicheres Dosieren. Geeignet für Kanister und 200-Liter-Fässer. Kein Strom- oder Druckluftanschluss erforderlich.

Förderleistung 0,3, 0,37 oder 0,45 l/Hub je nach Montage des Pumpenhebels. Tauchrohrlänge 340 - 900 mm. Tauchrohrdurchmesser max. 40 mm. Inklusive Gewindeadapter G 2'' und 1 1/2''. Pumpenmaterial PP Welle Edelstahl 1.4301 Dichtungen FKM Handpumpe für leichte Säuren, leichte Laugen und Chemikalien auf Wasserbasis. Edelstahl muss gegen die verwendeten Flüssigkeiten beständig sein. Nicht für brennbare Medien geeignet.

Bitte beachten: Bei unklarer Medieneignung bitte vorab die Beständigkeit der Pumpe anfragen.
Weitere Informationen:
Ausführung Pumpe:
Handpumpe mit Teleskopsaugrohr
Für Medien:
schwache Säuren, Laugen, Reiniger, leichte Chemikalien, nicht aggressive Medien
Pumpenmaterial:
Polypropylen (PP)
Antriebswellenmaterial:
Edelstahl
Tauchrohr-Durchmesser:
40 mm
Fördermenge:
0,3 - 0,45 l/Hub
Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Handhebel Fasspumpe, Handhebelpumpe, Hebelpumpe, Kanisterpumpen, Kunststoffkanister, Wasserkanister, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, jessberger handhebelpumpe, kanisterpumpen, kunststoffkanister pp, Jessberger, 649172 49, Abfüllpumpen, Behälterpumpen, Chemikalienpumpe, Chemikalienpumpen, Fasspumpe, Handpumpe, Handpumpen, Kanisterpumpe, Laugenpumpe, Laugenpumpen, Pumpe, Pumpe für Chemikalien, Pumpen, Pumpen für Chemikalien, Säurenpumpe, Säurenpumpen, Stabpumpe, Stabpumpen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,22*
€ 80,11*
3 Tage
105
€ 7,90*
ab € 63,72*
€ 80,65*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.