Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzsack GAMER, HxBxT 1000 x 1000 x 1000 mm, rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzsack GAMER
Sitzsack GAMER
Sitzsack GAMER
Sitzsack GAMER
Artikel-Nr.:
     103-648491
Hersteller:
     Kinzler MK GmbH & Co. KG
Herst.-Nr.:
     S-10161/32
EAN/GTIN:
     4024008118792
Suchbegriffe:
Sitz-Sack
Sitzsack
sitzsack rot
sitz sack
Sitzsack GAMER, HxBxT 1000 x 1000 x 1000 mm, rot.

Strapazierfähig und reißfest. Volumenbeständig. Für innen und außen*.

Obermaterial eng gewebt und strapazierfähig, Nähte reißfest vernäht. Innenbeschichtung wasserabweisend. Inhalt aus staubfreien EPS-Kügelchen (Recyclingmaterial), dadurch passt sich der Sitzsack hervorragend dem Körper an und sorgt für ein entspanntes Sitzgefühl. Bei Verschmutzungen kann die Oberfläche leicht mit einer Bürste oder einem Schwamm gesäubert werden.

* Bedingt witterungsbeständig, bitte trocken aufbewahren.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
1000 mm
Sitzhöhe:
320 mm
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
rot
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
100% Polyester
Produkttyp:
Sitzsäcke
Weitere Suchbegriffe: 648491 49, Außenmöbel, Gamer-Stuhl, Gamer-Stühle, Gaming-Stuhl, Gaming-Stühle, Homeoffice, Home office, PC-Gaming-Stuhl, PC-Gaming-Stühle, Sitzgelegenheit, Sitzgelegenheiten, Sitzhocker, Sitzkissen, Sitzmöbel, Sitzsäcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.