Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riesensitzsack XXL, BxT 1800 x 1400 mm, rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riesensitzsack XXL
Riesensitzsack XXL
Riesensitzsack XXL
Riesensitzsack XXL
Riesensitzsack XXL
Artikel-Nr.:
     103-648476
Hersteller:
     Kinzler MK GmbH & Co. KG
Herst.-Nr.:
     S-10026/32
EAN/GTIN:
     4024008118655
Suchbegriffe:
Sitz-Sack
Sitzsack
sitzsack rot
sitz sack
Riesensitzsack XXL, BxT 1800 x 1400 mm, rot.

Strapazierfähig und reißfest. Extragroß, für 2 geeignet. Für innen und außen*.

Ob im Wohnzimmer, auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten, er ist in vielen Sitz- und Liegepositionen verwendbar und die Größe des Sitzsackes ermöglicht es auch mehr als einer Person darauf Platz zu nehmen. Der Riesensitzsack ist aufgrund der speziellen Innenbeschichtung wasserabweisend und somit outdoorfähig. Durch das angenehme und dennoch strapazierfähige Obermaterial aus Polyester und der sehr fließfähigen Füllung aus Styropor (EPS) passt sich der Riesensitzsack hervorragend dem Körper an. Das Füllmaterial speichert außerdem die Körperwärme und trägt zum ausgezeichneten Sitzkomfort bei. Der Sitzsack ist mit einem Innensack ausgestattet, was eine individuelle Zugabe oder auch Entnahme von Füllmaterial ermöglicht. Die Hülle ist mit einem Reißverschluss und einem zusätzlichen Klettverschluss gesichert, dies verhindert ein ungewolltes Öffnen und Austreten von Füllmaterial. Durch den Innensack können Sie den Bezug abnehmen und reinigen. Bei Verschmutzungen kann die Oberfläche leicht mit einer Bürste oder einem Schwamm gesäubert werden.

* Bedingt witterungsbeständig, bitte trocken aufbewahren.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Breite:
1400 mm
Sitzhöhe:
320 mm
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
rot
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
100% Polyester
Produkttyp:
Sitzsäcke
Weitere Suchbegriffe: 648476 49, Außenmöbel, Fatboy, Fatboys, Homeoffice, Home office, Open-Space, Open-Spaces, Sitzgelegenheit, Sitzgelegenheiten, Sitzkissen, Sitzmöbel, Sitzsäcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,93*
€ 102,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,52*
€ 98,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.