| |
|
| Artikel-Nr.: 103-648475 Herst.-Nr.: S-10026/09 EAN/GTIN: 4024008118648 |
| |
|
| | |
| Riesensitzsack XXL, BxT 1800 x 1400 mm, orange.
Strapazierfähig und reißfest. Extragroß, für 2 geeignet. Für innen und außen*.
Ob im Wohnzimmer, auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten, er ist in vielen Sitz- und Liegepositionen verwendbar und die Größe des Sitzsackes ermöglicht es auch mehr als einer Person darauf Platz zu nehmen. Der Riesensitzsack ist aufgrund der speziellen Innenbeschichtung wasserabweisend und somit outdoorfähig. Durch das angenehme und dennoch strapazierfähige Obermaterial aus Polyester und der sehr fließfähigen Füllung aus Styropor (EPS) passt sich der Riesensitzsack hervorragend dem Körper an. Das Füllmaterial speichert außerdem die Körperwärme und trägt zum ausgezeichneten Sitzkomfort bei. Der Sitzsack ist mit einem Innensack ausgestattet, was eine individuelle Zugabe oder auch Entnahme von Füllmaterial ermöglicht. Die Hülle ist mit einem Reißverschluss und einem zusätzlichen Klettverschluss gesichert, dies verhindert ein ungewolltes Öffnen und Austreten von Füllmaterial. Durch den Innensack können Sie den Bezug abnehmen und reinigen. Bei Verschmutzungen kann die Oberfläche leicht mit einer Bürste oder einem Schwamm gesäubert werden.
* Bedingt witterungsbeständig, bitte trocken aufbewahren.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1800 mm | Breite: | 1400 mm | Sitzhöhe: | 320 mm | Sitzflächen- und Lehnenfarbe: | orange | Sitzflächen- und Lehnenmaterial: | 100% Polyester | Produkttyp: | Sitzsäcke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 648475 49, Außenmöbel, Fatboy, Fatboys, Homeoffice, Home office, Open-Space, Open-Spaces, Sitzgelegenheit, Sitzgelegenheiten, Sitzkissen, Sitzmöbel, Sitzsäcke |
| | |
| |