| |
|
| Artikel-Nr.: 103-648465 Herst.-Nr.: S-10107/120 EAN/GTIN: 4024008118563 |
| |
|
| | |
| Sitzsack LOUNGE, HxBxT 900 x 1000 x 800 mm, apfelgrün.
Mit Rückenlehne und Schlaufe. Reißfestes, strapazierfähiges Obermaterial. Für innen und außen*.
Strapazierfähiges Obermaterial, reißfest verarbeitet. Aufgrund spezieller Innenbeschichtung wasserabweisend und somit outdoorfähig. Durch das angenehm weiche und dennoch strapazierfähige Obermaterial aus Polyester und der sehr fließfähigen Füllung aus Styropor-Kügelchen (EPS), passt sich der Lounge-Sessel hervorragend dem Körper an. Das Füllmaterial kann bei Bedarf entnommen oder aufgefüllt werden, bietet gute Formbarkeit und ist volumenbeständig. Die Außenhülle ist zusätzlich mit einem Reißverschluss gesichert was ein ungewolltes Austreten von Füllmaterial verhindert. Der LOUNGE Sitzsack wird fertig befüllt geliefert und kann sofort in Gebrauch genommen werden. Durch den Innensack können Sie den Bezug abnehmen und reinigen. Bei Verschmutzungen kann die Oberfläche leicht mit einer Bürste oder einem Schwamm gesäubert werden.
* Bedingt witterungsbeständig, bitte trocken aufbewahren.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 900 mm | Breite: | 1000 mm | Tiefe: | 800 mm | Sitzhöhe: | 260 mm | Sitzflächen- und Lehnenfarbe: | apfelgrün | Sitzflächen- und Lehnenmaterial: | 100% Polyester | Produkttyp: | Sitzsäcke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 648465 49, Homeoffice, Home office, Open-Space, Open-Spaces, Sitzgelegenheit, Sitzgelegenheiten, Sitzkissen, Sitzmöbel, Sitzsäcke |
| | |
| |