| |
|
| Artikel-Nr.: 103-616088 Herst.-Nr.: 39009.00 EAN/GTIN: 5901468310494 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschrank Standard, VDMA B, S2, HxBxT 1950 x 1260 x 500 mm, mit Doppeltür.
Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995) und Euro-Norm S2 nach PN-EN 14450 : 2006.
Korpus allseitig doppelwandig. Tür doppelwandig, 80 mm stark. Türblatt aus 3 mm starkem Stahl. Hochwertige Feuerisolierung, umlaufender Feuerfalz. Riegelwerk mit 4-seitiger Verriegelung. Mehrfach vernickelte Verschlussbolzen, Ø 25 mm. Doppelbart-Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüssel. Beschläge 50 mm vorstehend. Je 2 Bohrungen in Rückwand und Boden zur Verankerung. Lackierung lichtgrau RAL 7035.
Weitere Farben auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Sicherheitsschränke | Einsatzbereich: | Einbruchschutz | Einbruchschutz: | VDMA B, S2 nach EN 14450 | Höhe: | 1950 mm | Breite: | 1260 mm | Tiefe: | 500 mm | Verschlussart: | Doppelbart-Hochsicherheitsschloss | Ausstattung: | 4 Fachböden | Anzahl Bohrungen: | 4 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlschrank, stahlschrank 50cm tief, einbruchschutz tresor, stahlschrank 195 cm hoch, 616088 49, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, Datensicherungsschrank, Datensicherungsschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Papiersicherungsschrank, Papiersicherungsschränke, Safe, Safes, Schrank, Schränke, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlschränke, Tresor, Tresore, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke |
| | |
| |