| |
|
| Artikel-Nr.: 103-616084 Herst.-Nr.: 39005.00 EAN/GTIN: 5901468310463 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschrank Standard, VDMA B, S2, HxBxT 1950 x 700 x 500 mm.
Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995) und Euro-Norm S2 nach PN-EN 14450 : 2006.
Korpus allseitig doppelwandig. Tür doppelwandig, 80 mm stark. Türblatt aus 3 mm starkem Stahl. Hochwertige Feuerisolierung, umlaufender Feuerfalz. Riegelwerk mit 4-seitiger Verriegelung. Mehrfach vernickelte Verschlussbolzen, Ø 25 mm. Doppelbart-Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüssel. Beschläge 50 mm vorstehend. Je 2 Bohrungen in Rückwand und Boden zur Verankerung. Lackierung lichtgrau RAL 7035.
Weitere Farben auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Sicherheitsschränke | Einsatzbereich: | Einbruchschutz | Einbruchschutz: | VDMA B, S2 nach EN 14450 | Höhe: | 1950 mm | Breite: | 700 mm | Tiefe: | 500 mm | Verschlussart: | Doppelbart-Hochsicherheitsschloss | Ausstattung: | 4 Fachböden | Anzahl Bohrungen: | 4 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlschrank, einbruchschutz tresor, 616084 49, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, Datensicherungsschrank, Datensicherungsschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Papiersicherungsschrank, Papiersicherungsschränke, Safe, Safes, Schrank, Schränke, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlschränke, Tresor, Tresore, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke |
| | |
| |