| |
|
| Artikel-Nr.: 103-616065 Herst.-Nr.: 16099/100 EAN/GTIN: 5901468304400 |
| |
|
| | |
| Schlüsseltresor mit ausziehbaren Zwischenwänden, VDMA B und Euro-Norm S2, 1680 Haken, HxBxT 1006 x 836 x 700 mm.
Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995) und zusätzlich Euro-Norm S2 nach PN-EN 14450 : 2006.
Außenliegende Lappenbänder ermöglichen eine Türöffnung bis 180°. Mehrwandige Konstruktion. Gesamttürstärke 104 mm. Zwischenwände auf Teleskopauszügen voll ausziehbar. Hakenleisten, unnummeriert, im 14-mm-Raster verstellbar. Doppelbart-Sicherheitsschloss der VdS-Klasse I inkl. 2 Schlüssel. 4-seitiger Verschluss. Beschläge 50 mm vorstehend. Lackierung lichtgrau RAL 7035. Weitere Informationen: | | Anzahl Schlüsselhaken: | 1680 Stück | Tiefe: | 700 mm | Breite: | 836 mm | Höhe: | 1006 mm | Gewicht: | 300 kg | Verschlussart: | Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln | Lieferung inklusive: | Schlüsselanhänger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlüsselsafe, Schlüsseltresor, möbeltresor s2, kleintresor, iss möbeltresor, 616065 49, Safe, Safes, Schlüsselaufbewahrung, Schlüsselaufbewahrungen, Schlüsselkasten, Schlüsselkästen, Schlüsselschrank, Schlüsselschränke, Schlüsseltresore, Tresor, Tresore |
| | |
| |