Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsseltresor, Sicherheitsstufe A und Euro-Norm S1, lichtgrau, HxBxT 1800 x 1000 x 200 mm, für max. 1000 Haken.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsseltresor
Schlüsseltresor
Schlüsseltresor
Schlüsseltresor
Schlüsseltresor
Artikel-Nr.:
     103-615761
Hersteller:
     ISS
Herst.-Nr.:
     13108
EAN/GTIN:
     5901468303359
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Schlüsseltresor, Sicherheitsstufe A und Euro-Norm S1, lichtgrau, HxBxT 1800 x 1000 x 200 mm, für max. 1000 Haken.

Für verstellbare Haken. Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995) und Euro-Norm S1 nach PN-EN 14450 : 2006.

Korpus einwandig, 3 mm stark. Tür doppelwandig, 57 mm stark, mit 6-mm-Türblatt. Verriegelung über Doppelbart-Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüssel. Beschläge 12 mm vorstehend. Je zwei Bohrungen in Rückwand und Boden für Wand- oder Schrankmontage. Lackierung lichtgrau RAL 7035. Schlüsselanhänger und -haken müssen separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Tiefe:
200 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
1800 mm
Gewicht:
175 kg
Verschlussart:
Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
Haken max.:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselsafe, Schlüsseltresor, möbeltresor s1, kleintresor, iss möbeltresor, 615761 49, Safe, Safes, Schlüsselaufbewahrung, Schlüsselaufbewahrungen, Schlüsselkasten, Schlüsselkästen, Schlüsselschrank, Schlüsselschränke, Schlüsseltresore, Tresor, Tresore
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.336,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.579,40*
€ 1.879,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.522,70*
€ 1.812,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.507,48*
€ 1.793,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.446,72*
€ 1.721,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.398,23*
€ 1.663,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.336,41*
€ 1.590,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.