Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten aus Stahlblech, LxBxH 504 x 310 x 145 mm, mit Tragstab, basaltgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtlagerkasten aus Stahlblech
Sichtlagerkasten aus Stahlblech
Sichtlagerkasten aus Stahlblech
Artikel-Nr.:
     103-612264
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     582140500000
EAN/GTIN:
     8697837505437
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten aus Stahlblech, LxBxH 504 x 310 x 145 mm, mit Tragstab, basaltgrau.

Durch sorgfältige Eckenverschweißung hohe Stabilität. Auflast max. 1000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. Dreiseitiger Stapelrand gewährleistet problemloses und sicheres Stapeln. Rollenbahngeeignet.

Temperaturbeständigkeiten: - Lackierte Kästen: kurzzeitig von -30 °C bis +120 °C (bei nicht offenem direktem Feuer) - Verzinkte Kästen: kurzzeitig von -30 °C bis +150 °C (bei nicht offenem direktem Feuer) Mit vernietetem Tragstab und Fallgriff an der Rückseite.

Alle angegebenen Trag- und Auflastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Außenlänge:
504 mm
Außenlänge unten:
447 mm
Außenbreite:
310 mm
Außenhöhe:
145 mm
Farbe:
basaltgrau RAL 7012
Inhalt:
16 Liter
Innenlänge:
485 mm
Innenlänge unten:
445 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten stahlblech basaltgrau, lagersichtbox, lagersichtbox grau, 612264 49, Behälter, Kasten, Kästen, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Lagersichtkästen, Schäferkiste, Schäferkisten, Schraubenbehälter, Sichtbehälter, Sichtkasten, Sichtkästen, Sichtlagerbehälter, Sichtlagerkästen, Sichtlagerkasten aus Stahlblech, Sichtlagerkästen aus Stahlblech, Stahlblechsichtlagerkasten, Stahlblechsichtlagerkästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.