Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten aus Stahlblech, LxBxH 350 x 210 x 145 mm, mit Tragstab, resedagrün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtlagerkasten aus Stahlblech
Sichtlagerkasten aus Stahlblech
Sichtlagerkasten aus Stahlblech
Artikel-Nr.:
     103-612242
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     582120290000
EAN/GTIN:
     8697837505345
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten aus Stahlblech, LxBxH 350 x 210 x 145 mm, mit Tragstab, resedagrün.

Durch sorgfältige Eckenverschweißung hohe Stabilität. Auflast max. 1000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. Dreiseitiger Stapelrand gewährleistet problemloses und sicheres Stapeln. Rollenbahngeeignet.

Temperaturbeständigkeiten: - Lackierte Kästen: kurzzeitig von -30 °C bis +120 °C (bei nicht offenem direktem Feuer) - Verzinkte Kästen: kurzzeitig von -30 °C bis +150 °C (bei nicht offenem direktem Feuer) Mit vernietetem Tragstab und Fallgriff an der Rückseite.

Alle angegebenen Trag- und Auflastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Außenlänge:
350 mm
Außenlänge unten:
300 mm
Außenbreite:
210 mm
Außenhöhe:
145 mm
Farbe:
resedagrün RAL 6011
Inhalt:
7.2 Liter
Innenlänge:
330 mm
Innenlänge unten:
295 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten stahl grün, lagersichtbox, lagersichtbox grün, 612242 49, Behälter, Kasten, Kästen, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Lagersichtkästen, Schäferkiste, Schäferkisten, Schraubenbehälter, Sichtbehälter, Sichtkasten, Sichtkästen, Sichtlagerbehälter, Sichtlagerkästen, Sichtlagerkasten aus Stahlblech, Sichtlagerkästen aus Stahlblech, Stahlblechsichtlagerkasten, Stahlblechsichtlagerkästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.