Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägboden-Regal, Regalhöhe 2000 mm, Bodenbreite 1000 mm, Grundregal, lichtgrau RAL 7035.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrägboden-Regal
Schrägboden-Regal
Schrägboden-Regal
Schrägboden-Regal
Artikel-Nr.:
     103-612150
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKG20510SR
EAN/GTIN:
     4250623709873
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Kanbanregal
Schrägboden-Regal
Schrägboden-Regal, Regalhöhe 2000 mm, Bodenbreite 1000 mm, Grundregal, lichtgrau RAL 7035.

Für schnellen Zugriff - direkt am Arbeitsplatz.

Außenmaße Gesamtbreite Grundregal + 60 mm Anbauregal + 10 mm 3 Schrägböden , 25-mm-Verstellraster, Neigungswinkel ca. 34°. Vorderanschlag durch 55 mm hohe Aussteifungstraversen.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Regalhöhe:
2000 mm
Gesamtbreite:
1060 mm
Gesamttiefe:
535 mm
Bodenbreite:
1000 mm
Bodentiefe:
600 mm
Feldlast:
300 kg
Anzahl Ebenen:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schrägbodenregal, schrägbodenregal, hofe, 612150 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Schrägbodenregale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregal, Steckregale
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
20
Frei Haus
ab € 198,81*
€ 245,59*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,89*
€ 277,82*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 201,16*
€ 278,44*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,99*
€ 286,99*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,82*
€ 330,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,48*
€ 321,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 267,78*
€ 318,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,14*
€ 306,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,85*
€ 303,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,89*
€ 266,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 8,83*
Zubehör
Julius vom Hofe
K505100
ab € 40,14*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKA20510SR
ab € 161,07*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKA20513SR
ab € 198,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.