Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägboden-Regal, Regalhöhe 2000 mm, Bodenbreite 1000 mm, Grundregal, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrägboden-Regal
Schrägboden-Regal
Schrägboden-Regal
Schrägboden-Regal
Artikel-Nr.:
     103-612148
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZG20510SR
EAN/GTIN:
     4250623719384
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Kanbanregal
Schrägboden-Regal
Schrägboden-Regal, Regalhöhe 2000 mm, Bodenbreite 1000 mm, Grundregal, verzinkt.

Für schnellen Zugriff - direkt am Arbeitsplatz.

Außenmaße Gesamtbreite Grundregal + 60 mm Anbauregal + 10 mm 3 Schrägböden , 25-mm-Verstellraster, Neigungswinkel ca. 34°. Vorderanschlag durch 55 mm hohe Aussteifungstraversen.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Regalhöhe:
2000 mm
Gesamtbreite:
1060 mm
Gesamttiefe:
535 mm
Bodenbreite:
1000 mm
Bodentiefe:
600 mm
Feldlast:
300 kg
Anzahl Ebenen:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schrägbodenregal, kanbanregal grundregal, schrägboden regal, schrägbodenregal 3 böden, hofe, 612148 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Schrägbodenregale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregal, Steckregale
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
24
Frei Haus
ab € 169,59*
€ 211,63*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,01*
€ 228,26*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,04*
€ 310,59*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,26*
€ 271,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,48*
€ 268,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,33*
€ 253,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,57*
€ 251,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,01*
€ 217,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z505100
ab € 35,48*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA20510SR
ab € 141,49*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA20513SR
ab € 167,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.