| |
|
| Artikel-Nr.: 103-611931 Herst.-Nr.: ZH05022 EAN/GTIN: 4250623757683 |
| |
|
| | |
| Zusatzfachebene, mit Traversen und Spanplatte, BxT 2250 (2 x 1125 mm) x 500 mm. Weitere Informationen: | | Breite: | 2250 mm | Tiefe: | 500 mm | Material: | Spanplatte, V20, E1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zusatzebene für Steckregal, Großfachregal Fachboden, Weitspannregal Fachboden, Weitspannregalfachboden, Weitspannregalfachebene, Lagerregal Spanplatte, Spanplatte Lagerregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, fachboden für steckregal, hofe, 611931 49, Fachboden, Fachböden, Fachebene, Fachebenen, Regalbauteil, Regalbauteile, Regalboden, Regalböden, Regaleinzelbauteil, Regaleinzelbauteile, Regalfachboden, Regalfachböden, Zubehör, Zubehöre, Zusatzboden, Zusatzböden, Zusatzfachboden, Zusatzfachböden, Zusatzfachebene, Zusatzfachebenen |
| | |
| |