Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler aus Kunststoff für außen, Volumen 120 l, BxHxT 580 x 1050 x 580 mm, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abfallsammler aus Kunststoff für außen
Abfallsammler aus Kunststoff für außen
Abfallsammler aus Kunststoff für außen
Abfallsammler aus Kunststoff für außen
Artikel-Nr.:
     103-610994
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     173194
EAN/GTIN:
     4055661014008
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
Abfallsammler aus Kunststoff für außen, Volumen 120 l, BxHxT 580 x 1050 x 580 mm, blau.

Beidseitige große Einwurföffnungen, abschließbar. Großer, verzinkter Innenbehälter. Inklusive Befestigungsmaterial zur Bodenmontage.

Dieser Außen-Abfallsammler besteht aus robustem und langlebigem Polyethylen (PE). Er ist abschließbar mittels Dreikantschlüssel (ein Dreikantschlüssel im Lieferumfang).
Weitere Informationen:
Volumen:
120 Liter
Höhe:
1050 mm
Breite:
580 mm
Tiefe:
580 mm
Material Abfallbehälter:
Polyethylen (PE)
Farbe Abfallbehälter:
blau
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffabfallbehälter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, außenabfallbehälter 120 l, abfallbehälter für außenanlagen, 610994 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Außenabfallsammler, Behälter für Abfall, Kunststoff-Abfallsammler, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Mülltrennbehälter, Outdoor-Abfallsammler, Papiersammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,39*
€ 438,79*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,86*
€ 439,44*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,79*
€ 522,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,10*
€ 510,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 424,81*
€ 505,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,32*
€ 465,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,76*
€ 432,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,39*
€ 395,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
173197
ab € 322,85*
Ähnlich
Denios
173199
ab € 363,05*
Ähnlich
Denios
173200
ab € 332,16*
Ähnlich
Denios
173195
ab € 333,54*
Ähnlich
Denios
173196
ab € 330,15*
Ähnlich
Denios
173238
ab € 329,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.