Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Material- und Schubladenschrank, 1 Fachboden, 26 Schubladen, lichtgrau RAL 7035 / verkehrsrot RAL 3020.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Material- und Schubladenschrank
Material- und Schubladenschrank
Artikel-Nr.:
     103-610230
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     610230
EAN/GTIN:
     4061753277268
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Material- und Schubladenschrank, 1 Fachboden, 26 Schubladen, lichtgrau RAL 7035 / verkehrsrot RAL 3020.

Korpus Stabile, strapazierfähige Stahlkonstruktion. Abriebfeste, umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Fachböden Verzinkt, im 25-mm-Raster verstellbar. Traglast 60 kg, bei gleichmäßiger Lastverteilung. Türen Mittig verstärkt, mit innen liegenden Scharnieren. Drehgriff und Sicherheitsschloss mit Treibriegel-Verschluss. Abriebfeste, umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Schubladen Aus schlagfestem Polystyrol, leichtgängig. Für Werkzeuge, Kleinteile, Formulare usw. Traglast jeweils bis 10 kg. Innenmaße BxTxH 325 x 426 x 92 mm. Die Schubladen können mit Einsatzkästen bestückt werden (Zubehör).

Alle angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
950 mm
Tiefe:
500 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gesamttraglast:
360 kg
Anzahl Fachböden:
1 Stück
Fachbodenmaterial:
Stahlblech, verzinkt
Fachbodentraglast:
60 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schubkastenschrank, eurokraft pro, 610230 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Magazinschrank, Magazinschränke, Materialschrank, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Schubladenschränke, Schubladenstock, Stahlschrank, Stahlschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.829,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.130,94*
€ 2.535,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.055,89*
€ 2.446,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.035,34*
€ 2.422,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.954,52*
€ 2.325,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.893,30*
€ 2.253,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.829,80*
€ 2.177,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.