Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialschrank aus Stahlblech, mit 20 Sichtlagerkästen, lichtgrau RAL 7035 / verkehrsrot RAL 3020.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialschrank aus Stahlblech
Materialschrank aus Stahlblech
Artikel-Nr.:
     103-610193
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     610193
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Materialschrank aus Stahlblech, mit 20 Sichtlagerkästen, lichtgrau RAL 7035 / verkehrsrot RAL 3020.

Farbig sortierte Sichtlagerkästen aus hochwertigem Polypropylen. Mit sechs höhenverstellbaren Fachböden.

Korpus Stabile, strapazierfähige Stahlkonstruktion. Abriebfeste, umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Türen Mittig verstärkt, mit innen liegenden Scharnieren. Drehgriff und Sicherheitsschloss. Treibriegel-Verschluss. Abriebfeste, umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Fachböden Verzinkt, im 25-mm-Raster verstellbar. Traglast 60 kg, bei gleichmäßiger Lastverteilung.

Alle angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
950 mm
Tiefe:
400 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gesamttraglast:
360 kg
Anzahl Fachböden:
6 Stück
Fachbodenmaterial:
Stahlblech, verzinkt
Fachbodentraglast:
60 kg
Weitere Suchbegriffe: Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, materialschrank ral 7035, lagersichtbox, lagersichtbox grau, eurokraft pro, 610193 49, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Magazinschrank, Magazinschränke, Magazinschränke mit Sichtlagerkästen, Magazinschrank mit Sichtlagerkästen, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Sichtlagerkästen, Schrank mit Sichtlagerkästen, Stahlschrank, Stahlschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 722,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,03*
€ 1.019,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 844,95*
€ 1.005,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 836,50*
€ 995,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 814,48*
€ 969,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,96*
€ 930,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,74*
€ 860,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.