Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformlift, fußhydraulisch, Hubbereich 85 - 1415 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformlift
Plattformlift
Plattformlift
Plattformlift
Artikel-Nr.:
     103-609191
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     K-609191-PX004
EAN/GTIN:
     4260285071966
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter
Plattformlift, fußhydraulisch, Hubbereich 85 - 1415 mm.

Tragfähigkeit 400 kg. Heben und Transportieren mit einem Gerät. Plattform im Lieferumfang enthalten, leicht abnehmbar.

Gabelträger läuft an einem Hubschlitten am verchromten Rohrrahmen. Pulverbeschichtet, orange RAL 2004. 2 Lenkräder, Rad-Ø 127 mm, 2 Lastrollen, Rad-Ø 75 mm, mit Polyurethanreifen. Lenkräder mit Radfeststeller. Hydraulikzylinder, Pumpe und Tank in einer Einheit. System mit Überlastventil. Fußhydraulik Heben durch abklappbares Pedal. Senken durch Handventil, millimetergenau regulierbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
fußhydraulisch
Tragfähigkeit:
400 kg
Lastschwerpunkt:
350 mm
Hubbereich:
85 - 1415 mm
Gabellänge:
650 mm
Tragbreite:
580 mm
Gabelbreite:
110 mm
Gesamtlänge:
1035 mm
Gesamtbreite:
580 mm
Weitere Suchbegriffe: Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, behälterheber, 609191 49, Hebehilfe, Hebehilfen, Hebelift, Hebelifte, Hebevorrichtung, Hebevorrichtungen, Hubgerät, Hubgeräte, Hubwagen, Hubwägen, Hydraulikstapler, Kleinstapler, Lift, lift2move, Lifte, Lifter, Manueller Stapler, Manuelle Stapler, Minilift, Minilifte, Ministapler, Mobillift, Mobillifte, Multilift, Multilifte, Multi-Performance Lift, Plattformlift, Plattformlifte, Sololift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.081,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.235,27*
€ 1.469,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.210,33*
€ 1.440,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.149,98*
€ 1.368,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.114,47*
€ 1.326,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.081,14*
€ 1.286,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.