| |
|
| Artikel-Nr.: 103-608743 Herst.-Nr.: 608743 EAN/GTIN: 4061753008824 |
| |
|
| | |
| Flügeltürschrank aus Stahlblech, HxBxT 1950 x 950 x 500 mm, 4 Fachböden, lichtgrau RAL 7035 / enzianblau RAL 5010.
Stabile Konstruktion. Drehgriff und Sicherheitsschloss. Umweltfreundliche Pulverbeschichtung.
Korpus Stabile, strapazierfähige Stahlkonstruktion. Abriebfeste, umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Türen Mittig verstärkt, mit innen liegenden Scharnieren. Drehgriff und Sicherheitsschloss. Treibriegel-Verschluss. Abriebfeste, umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Fachböden Verzinkt, im 25-mm-Raster verstellbar. Traglast 60 kg, bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Alle angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1950 mm | Breite: | 950 mm | Tiefe: | 500 mm | Gehäusetraglast: | 360 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Material-Schrank, Materialschrank, fluegeltuerenschrank h1950xb950xt500mm, drehtür schrank, flügeltür-schrank ral7035, eurokraft pro, 608743 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Magazinschrank, Magazinschränke, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Putzmittelschrank, Putzmittelschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Sichtlagerkästen, Schrank mit Sichtlagerkästen, Stahlschrank, Stahlschränke, Universalschrank, Universalschränke, Werkstattausstattung, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke |
| | |
| |