Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegewanne PE, für Fachboden, BxTxH 353 x 406 x 88 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einlegewanne PE
Einlegewanne PE
Artikel-Nr.:
     103-606825
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     9706
EAN/GTIN:
     4250101109027
Suchbegriffe:
Einlege-Wanne
Einlegewanne
Einlegewanne Gefahrstoffschrank
Gefahrstoffschrank Einlegewanne
Einlegewanne PE, für Fachboden, BxTxH 353 x 406 x 88 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (PE)
Farbe:
grau
Höhe:
88 mm
Länge:
353 mm
Breite:
406 mm
Für Schrankbreite x Tiefe:
600x615 mm
Ausführung:
für Fachboden
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschrank Einlegewanne, Sicherheitsschrank feuerbeständig, feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, asecos einlegewanne, sicherheitsschrank feuerbeständig, asecos, 606825 49, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewanne, Kleingebindewannen, Laborausstattung, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,59*
€ 61,92*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,71*
€ 61,93*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 49,39*
€ 63,12*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 49,90*
€ 63,29*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,09*
€ 63,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 48,71* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,18*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,45*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.