Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Lagercontainer für gewässergefährdende Medien, Außen-HxBxT 2605 x 5075 x 4330 mm, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrstoff-Lagercontainer für gewässergefährdende Medien
Gefahrstoff-Lagercontainer für gewässergefährdende Medien
Gefahrstoff-Lagercontainer für gewässergefährdende Medien
Gefahrstoff-Lagercontainer für gewässergefährdende Medien
Gefahrstoff-Lagercontainer für gewässergefährdende Medien
Artikel-Nr.:
     103-605304
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     H61-2150-A
EAN/GTIN:
     4260139973354
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Lagercontainer
Gefahrstoff-Lagercontainer für gewässergefährdende Medien, Außen-HxBxT 2605 x 5075 x 4330 mm, verzinkt.

Vorschriftsmäßige, flexible und mobile aktive Außenlagerung wassergefährdender Gefahrstoffe (Öffnen, Um-/Abfüllen der Behälter) - zugelassen für gewässergefährdende Medien der GHS-Kategorien 1 - 4. Robuste, verzinkte Stahlkonstruktion, integrierte Auffangwanne mit Gitterrost. Leer jederzeit umsetzbar - Kranösen und mit Stapler unterfahrbar. Mit Regalen (Zubehör) als begehbares Kleingebindelager nutzbar. Standardmäßig mit Doppelflügeltür. Feuerverzinkte Auffangwannen mit Gitterrost, Belastung max. 1000 kg/m² bei verteilter Last.

Verzinkte, besonders stabile, profilierte Wand- und Dachelemente aus Stahlblech. Verstärkte Dach- und Bodenrahmenprofile, umlaufende Flüssigkeitseinleitbleche (außer an Türen). Wettergeschützte Lüftungsöffnungen in den Türen und der Rückwand. Zusätzliche Außenwandlackierung in Himmelblau RAL 5015 gegen Mehrpreis - weitere Farben auf Anfrage. Schneelast entsprechend DIN EN 1055. Doppelflügeltür Größe und Position siehe Strichzeichnungen. Andere Platzierung auf Anfrage. Mit Sicherheitsschloss. Die Entladestelle muss mit LKW-Anhängerzug erreichbar sein. Zum Entladen sind Kran oder Stapler erforderlich. Wenn nicht vorhanden, bitte Kran- / Staplerentladung unter Zubehör mitbestellen.

Gefahrstoff-Brandschutzcontainer bitte anfragen.
Weitere Informationen:
Einsatzort:
Außenbereich
Außenhöhe:
2605 mm
Außenbreite:
5075 mm
Außentiefe:
4330 mm
Auffangvolumen:
2600 Liter
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
verzinkt
Position Flügeltür:
lange Seite
Weitere Suchbegriffe: Material-Container, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lacont gefahrstoffcontainer, gefahrstoff container, LaCont, 605304 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Container, Fasscontainer, Gefahrstoffdepot, Gefahrstoffdepots, Gefahrstofflager, Gefahrstofflagerung, Gefahrstofflagerungen, IBC-Container, KTC-Container
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
49 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11.321,86*
€ 11.739,80*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11.322,37*
€ 11.740,31*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12.055,84*
€ 12.472,80*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12.907,04*
€ 13.322,13*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13.333,78*
€ 13.747,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.739,80*
€ 13.970,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.636,46*
€ 13.847,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.397,96*
€ 13.563,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.321,86*
€ 13.473,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.