Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Container auch zur aktiven Lagerung entzündbarer Stoffe, Außen-HxBxT 2385 x 6075 x 2875 mm, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrstoff-Container auch zur aktiven Lagerung entzündbarer Stoffe
Gefahrstoff-Container auch zur aktiven Lagerung entzündbarer Stoffe
Gefahrstoff-Container auch zur aktiven Lagerung entzündbarer Stoffe
Gefahrstoff-Container auch zur aktiven Lagerung entzündbarer Stoffe
Gefahrstoff-Container auch zur aktiven Lagerung entzündbarer Stoffe
Artikel-Nr.:
     103-605302
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     H61-2110-LK
EAN/GTIN:
     4260139975020
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Lagercontainer
Gefahrstoff-Container auch zur aktiven Lagerung entzündbarer Stoffe, Außen-HxBxT 2385 x 6075 x 2875 mm, verzinkt.

Vorschriftsmäßige, flexible und mobile aktive Außenlagerung brennbarer Gefahrstoffe (Öffnen, Um-/Abfüllen der Behälter) - zugelassen für entzündbare Stoffe der GHS-Kategorien 1 - 3. Mit ex-geschützter technischer Zwangsentlüftung für gesetzlich vorgeschriebenen fünffachen Luftwechsel. Robuste, verzinkte Stahlkonstruktion, integrierte Auffangwanne mit Gitterrost. Mit Regalen (Zubehör) als begehbares Kleingebindelager nutzbar. Standardmäßig mit Doppelflügeltür. Feuerverzinkte Auffangwannen mit Gitterrost, Belastung max. 1000 kg/m² bei verteilter Last. Leer jederzeit umsetzbar - Kranösen und mit Stapler unterfahrbar.

Wichtig: Geeignet auch für die aktive Lagerung entzündbarer Stoffe. Die Container sind in diesem Falle mit EX-Abluftüberwachung (Aufpreis) und Beleuchtung (Zubehör) auszustatten. Beachten Sie weiterhin: Insofern neben der Lagerung entzündbarer Stoffe weitere Tätigkeiten wie z.B. Umfüllen, Entnehmen etc. erfolgen, sind diese aufgrund der möglichen zusätzlichen Gefährdungen im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung zu bewerten und evtl. weitere notwendige Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Verzinkte, besonders stabile, profilierte Wand- und Dachelemente aus Stahlblech. Verstärkte Dach- und Bodenrahmenprofile, umlaufende Flüssigkeitseinleitbleche (außer an Türen). Wettergeschützte Lüftungsöffnungen in den Türen und der Rückwand. Zusätzliche Außenwandlackierung in Himmelblau RAL 5015 gegen Mehrpreis - weitere Farben auf Anfrage. Schneelast entsprechend DIN EN 1055. Doppelflügeltür Größe und Position siehe Strichzeichnung. Andere Platzierung auf Anfrage. Mit Sicherheitsschloss. Mit ex-geschützter technischer Zwangsentlüftung für gesetzlich vorgeschriebenen fünffachen Luftwechsel. Lüfter verdrahtet bis zum außenliegenden Schaltkasten, 230 Volt. Die Entladestelle muss mit LKW-Anhängerzug erreichbar sein. Zum Entladen sind Kran oder Stapler erforderlich. Wenn nicht vorhanden, bitte Kran-/Staplerentladung unter Zubehör mitbestellen.

Gefahrstoff-Brandschutzcontainer bitte anfragen.
Weitere Informationen:
Einsatzort:
Außenbereich
Außenhöhe:
2385 mm
Außenbreite:
6075 mm
Außentiefe:
2875 mm
Auffangvolumen:
2800 Liter
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
verzinkt
Position Flügeltür:
lange Seite
Weitere Suchbegriffe: Material-Container, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, lacont gefahrstoffcontainer, gefahrstoff container, LaCont, 605302 49, Brandschutzcontainer, Container, Fasscontainer, Gefahrstoffdepot, Gefahrstoffdepots, Gefahrstofflager, Gefahrstofflagerung, Gefahrstofflagerungen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
54 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11.575,59*
€ 12.187,45*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11.808,74*
€ 12.187,95*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12.497,83*
€ 12.875,36*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12.638,96*
€ 13.016,09*
73 Tage
11
Frei Haus
ab € 16.437,75*
€ 16.798,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.187,45*
€ 14.503,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.973,17*
€ 14.248,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11.857,43*
€ 14.110,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.633,90*
€ 13.844,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.575,59*
€ 13.774,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9011-C
ab € 249,23*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9006-C
ab € 1.655,5286*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9008-C
ab € 1.193,97*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9007-D
ab € 279,10*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H63-9033-A
ab € 2.344,01*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9012-C
ab € 347,11*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9013-C
ab € 540,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.