Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Operator-Drehstuhl, Rückenlehnenhöhe 550 mm, Punktsynchron-Mechanik, Flachsitz, Sitz rot, Netzrücken schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Operator-Drehstuhl, Rückenlehnenhöhe 550 mm
Operator-Drehstuhl, Rückenlehnenhöhe 550 mm
Artikel-Nr.:
     103-605152
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     605152
EAN/GTIN:
     4014296976754
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Operator-Drehstuhl, Rückenlehnenhöhe 550 mm, Punktsynchron-Mechanik, Flachsitz, Sitz rot, Netzrücken schwarz.

Pflegeleichter Stoffbezug. Bezugsmaterial Trevira CS - schwer entflammbar. Erfüllt die Brandschutznorm EN 1021, Teil 1 + 2. Netzrückenlehne aus 100% Polyester. Gestell Aluminium, poliert. Standardmäßig Rollen für weiche Böden.

Ihr Vorteil Mit Netzrückenlehne und ergonomischem Flachsitz mit Knierolle.
Weitere Informationen:
Bezugsmaterial:
Polyester, Trevira CS, schwer entflammbar
Bezugsfarbe:
rot
Rückenlehnenfarbe:
schwarz
Gestellfarbe:
Aluminium poliert
Gestellmaterial:
Aluminium, poliert
Sitzmechanik:
Synchronmechanik
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
440 - 560 mm
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Rückenlehnenhöhe:
550 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Bürostuhl schwer entflammbar, bürostuhl ohne stoffbezug, bürostuhl schwer entflammbar, eurokraft arbeitsdrehstuhl, eurokraft pro, 605152 49, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürostühle, Drehstühle, Operatordrehstuhl, Operatordrehstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,56*
€ 326,28*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 286,63*
€ 344,10*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,28*
€ 388,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,10*
€ 383,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,83*
€ 363,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,36*
€ 353,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,56*
€ 321,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.