Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürowagen, für Ordner, Tragfähigkeit 150 kg, LxBxH 950 x 455 x 1015 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürowagen
Bürowagen
Bürowagen
Artikel-Nr.:
     103-604990
Hersteller:
     Wilhelm Ebinger
Herst.-Nr.:
     0670
EAN/GTIN:
     4050558001178
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Bürowagen, für Ordner, Tragfähigkeit 150 kg, LxBxH 950 x 455 x 1015 mm.

Tragfähigkeit 150 kg. Maximaler Bodenschutz: Rollen mit spurloser Bereifung.

Platten kunststoffbeschichtet, lichtgrau RAL 7035. Stahlrohrgestell pulverbeschichtet, silbergrau RAL 7001. Freie Fachbodeneinteilung im 32-mm-Raster. 4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Rad-Ø 100 mm. Spurlose Vollgummireifen. Je Etage können neun Ordner (Rückenbreite 80 mm) eingestellt werden. Der Korpus ist leicht nach hinten geneigt.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Ladeflächenlänge:
728 mm
Ladeflächenbreite:
315 mm
Länge:
950 mm
Breite:
455 mm
Höhe:
1015 mm
Anzahl Fachböden:
1 Stück
Anzahl Ordnerhöhen:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, aktenwagen 150 kg traglast, aktenwagen, aktenwagen lichtgrau, 604990 49, Beistellwagen, Beistellwägen, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürowägen, Postsortierwagen, Poststellenzubehör, Postverteilwagen, Postverteilwägen, Postwagen, Postwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen, Wagen, Wägen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
€ 440,19*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
€ 440,71*
Frei Haus
€ 567,81*
13 Tage
14
Frei Haus
€ 626,54*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,19*
€ 523,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.