| |
|
| Artikel-Nr.: 103-604621 Herst.-Nr.: R71-2106-D EAN/GTIN: 4260139972333 |
| |
|
| | |
| Kleingebinde-Gefahrstoffregal für gewässergefährdende Medien, 4 Regalwannenböden, Regalbreite 1000 mm, Anbauregal.
Sichere Innenlagerung und Abfüllen gewässergefährdender, nicht entzündbarer Medien in Kleingebinden. Alle Regalteile, Wannenböden, Gitterroste aus verzinktem Stahlblech. Individuell erweiterbar - einfache Steckmontage, robuste Bauweise. Tragfähigkeit je Lagerebene 130 kg, bei verteilter Last. Regalebenen im 25-mm-Raster höhenverstellbar. Mit Zulassung - Übereinstimmungserklärung ÜHP nach StawaR.
Für gewässergefährdende, nicht entzündbare Medien Vorschriftsmäßige Lagerung gewässergefährdender und nicht entzündbarer Medien der GHS-Kategorien 1 - 4. Mit Regalwannenböden. Erhöhter Schutz bei der Lagerung von wassergefährdenden Medien durch Wannenböden in jeder Lagerebene. Weitere Informationen: | | Fachlast: | 130 kg | Regalart: | Anbauregal | Gesamtbreite: | 1010 mm | Gesamthöhe: | 2000 mm | Gesamttiefe: | 635 mm | Breite: | 1000 mm | Gefahrenklassen: | für gewässergefährdende und nicht entzündbare Medien der GHS-Kategorien 1 - 4 | Höhenverstellraster Fachebenen: | 25 mm | Konstruktion: | gesteckt | Material: | Stahlblech, verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umweltregal, Wannenbodenregal, kleingebinderegal ar, anbau regal, LaCont, 604621 49, Abfülleinrichtung, Abfülleinrichtungen, Abfüllstation, Abfüllstationen, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwannen für Kleingebinde, Chemikalienregal, Chemikalienregale, Fassregal, Fassregale, Kleingebindeauffangwanne, Kleingebindeauffangwannen, Kleingebinderegale, Lagerstation, Lagerstationen, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Umweltregale, Wannenregal, Wannenregale |
| | |
| |