Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten aus Polypropylen, LxBxH 300 x 230 x 150 mm, VE 12 Stück, blau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sichtlagerkasten aus Polypropylen
Sichtlagerkasten aus Polypropylen
Sichtlagerkasten aus Polypropylen
Sichtlagerkasten aus Polypropylen
Artikel-Nr.:
     103-604170
Hersteller:
     SCHÖLLER ALLIBERT
Herst.-Nr.:
     9067099624
EAN/GTIN:
     4250686298550
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten aus Polypropylen, LxBxH 300 x 230 x 150 mm, VE 12 Stück, blau.

Kästen derselben Breite sind aufeinander stapelbar. Griffmulden an der Vorder- oder Hinterseite. Glatter Boden - ideale Voraussetzung für die Nutzung in Regalen, Paternostern und auf Förderstrecken. Beständig gegen viele Öle, die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen). Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Außenlänge:
300 mm
Außenlänge unten:
225 mm
Außenbreite:
230 mm
Außenbreite unten:
224 mm
Außenhöhe:
150 mm
Farbe:
saphirblau
Inhalt:
8 Liter
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtbox pp blau, lagersichtbox, lagersichtboxen blau, 604170 49, Aufbewahrungskasten, Aufbewahrungskästen, Behälter, Kasten, Kästen, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Lagersichtkästen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Schäferkiste, Schäferkisten, Sichtbehälter, Sichtkasten, Sichtkästen, Sichtlagerbehälter, Sichtlagerkästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,92*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 10,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 157,78*
€ 187,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 155,61*
€ 185,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 149,72*
€ 178,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 146,73*
€ 174,61
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 127,92*
€ 152,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.