| |
|
| Artikel-Nr.: 103-603573 Herst.-Nr.: P25-1254-B EAN/GTIN: 4260139970162 |
| |
|
| | |
| Randklemme für Stahl-Flachwanne, verzinkt, BxT 100 x 30 mm. Weitere Informationen: | | Breite: | 100 mm | Tiefe: | 30 mm | Material: | verzinkt | Produkttyp: | Zubehör für Flachwannen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LaCont, 603573 49, Randklemme, Randklemmen, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,94* | € 21,18* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,30* | € 21,70* | | | | | 50 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 15,39* | € 23,27* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 18,76* | € 25,84* | | | | Lager 103 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 18,78* | € 26,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|