Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

123-er Randklemme RK 123 für 123-er Bodenelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
123-er Randklemme RK 123 für 123-er Bodenelement
123-er Randklemme RK 123 für 123-er Bodenelement
123-er Randklemme RK 123 für 123-er Bodenelement
123-er Randklemme RK 123 für 123-er Bodenelement
Artikel-Nr.:
     302blb-5828635
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P25-1254-B
EAN/GTIN:
     4260139970162
Suchbegriffe:
Flach-Bodenwanne Randbefestigung
flach-bodenwanne randbefestigung
Rand- und Kreuzklemme Hinweis: Passendes Zubehör für verzinktes Bodenelement. Zur Fixierung der Bodenelemente am Boden (Randklemme) und aufeinander (Kreuzklemme).
Weitere Informationen:
Markenname:
LaCont
WGNr.:
307
Typ:
RK 123
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
P25-1254-B
Herstellername:
LaCont Umwelttechnik GmbH
Maße B x T:
100 x 30 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Fasslagerung, Fass-Zubehör, Wannenverbinder, 9900065650, 00065650
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 15,02*
€ 20,66*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,95*
€ 21,05*
Lager 302
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 15,30*
€ 21,56*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 18,80*
€ 25,83*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 19,10*
€ 26,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.