Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe für Stahl-Flachwanne, verzinkt, Tiefe 1150 mm, Radlast 500 kg, Breite 2450 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffahrrampe für Stahl-Flachwanne, verzinkt
Auffahrrampe für Stahl-Flachwanne, verzinkt
Auffahrrampe für Stahl-Flachwanne, verzinkt
Auffahrrampe für Stahl-Flachwanne, verzinkt
Auffahrrampe für Stahl-Flachwanne, verzinkt
Artikel-Nr.:
     103-603566
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P25-1263-C
EAN/GTIN:
     4260139970278
Suchbegriffe:
Flach-Bodenwanne Auffahrrampe
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampen stahl
Auffahrrampe für Stahl-Flachwanne, verzinkt, Tiefe 1150 mm, Radlast 500 kg, Breite 2450 mm.

Die 2450 mm breite Rampe wird in 2 Teilen à 1225 mm geliefert.
Weitere Informationen:
Länge:
1150 mm
Breite:
2450 mm
Material:
verzinkt
Radlast max.:
500 kg
Produkttyp:
Zubehör für Flachwannen
Weitere Suchbegriffe: flach-bodenwanne auffahrrampe, LaCont, 603566 49, Auffahrrampe, Zubehör, Zubehöre
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 475,64*
€ 553,97*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 479,14*
€ 554,56*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 522,04*
€ 604,13*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 524,35*
€ 609,42*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 535,83*
€ 631,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,97*
€ 659,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,56*
€ 636,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,74*
€ 626,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,16*
€ 607,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,64*
€ 566,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P25-1262-B
ab € 441,48*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P25-1260-B
ab € 167,82*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P25-1261-B
ab € 260,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.