| |
|
| Artikel-Nr.: 103-602884 Herst.-Nr.: 700235 EAN/GTIN: 4021177002358 |
| |
|
| | |
| Edelstahl-Steckregal, 4 glatte Fachböden, Fachbodenbreite x Tiefe 740 x 540 mm, Eck-Anbauregal.
Aus Werkstoff 4301. Beständig gegen Wärme, Kälte, Nässe und viele Chemikalien. Leichte Reinigung und Desinfektion, auch mit Hochdruck- und Heißdampfgeräten. Ideal für Großküchen, Gastronomie, medizinische Einrichtungen, Labore und Kühlräume.
Für Einsatz in Umgebung mit aggressiven Dämpfen nicht geeignet. Beste Raumanpassung. Leichte Montage durch schraubenloses Stecksystem, aufstellfertig verschweißte Stützrahmen, integrierte Fachbodenträger im 140-mm-Raster, höhenverstellbare Kunststofffüße. Alle Regale werden mit 4 Fachböden geliefert. Zusätzliche Böden siehe Zubehör.
Außenmaße Breite = Bodenbreite + 30 mm pro Stützrahmenprofil. Tiefe = Bodentiefe + 30 mm pro Stützrahmenprofil.
Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich. Weitere Informationen: | | Regalhöhe: | 1800 mm | Regalart: | Eckregal | Materialeigenschaft: | rostfrei | Material: | Edelstahl, Werkstoff 4301 | Konstruktion: | gesteckt | Höhenverstellraster Böden: | 140 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlregal, Hygiene-Steckregal, Lebensmittelregal, hygiene steckregal, 602884 49, Eckregal, Eckregale, Edelstahl-Regal, Edelstahl-Regale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregal, Steckregale |
| | |
| |