| |
|
| Artikel-Nr.: 103-600229 Herst.-Nr.: 700273 EAN/GTIN: 4021177002730 |
| |
|
| | |
| Edelstahl-Steckregal, 4 gelochte Fachböden, Fachbodenbreite x Tiefe 640 x 440 mm, Eck-Anbauregal.
Aus Werkstoff 4301. Beständig gegen Wärme, Kälte, Nässe und viele Chemikalien. Leichte Reinigung und Desinfektion, auch mit Hochdruck- und Heißdampfgeräten. Ideal für Großküchen, Gastronomie, medizinische Einrichtungen, Labore und Kühlräume.
Beste Raumanpassung. Leichte Montage durch schraubenloses Stecksystem, aufstellfertig verschweißte Stützrahmen, integrierte Fachbodenträger im 140-mm-Raster, höhenverstellbare Kunststofffüße. Alle Regale werden mit 4 Fachböden geliefert. Extraböden siehe Zubehör. Für Einsatz in Umgebung mit aggressiven Dämpfen nicht geeignet.
Außenmaße Breite = Bodenbreite + 30 mm pro Stützrahmenprofil. Tiefe = Bodentiefe + 30 mm pro Stützrahmenprofil.
Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich. Weitere Informationen: | | Regalhöhe: | 1800 mm | Regalart: | Eckregal | Materialeigenschaft: | rostfrei | Material: | Edelstahl, Werkstoff 4301 | Konstruktion: | gesteckt | Höhenverstellraster Böden: | 140 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlregal, Hygiene-Steckregal, Lebensmittelregal, hygiene steckregal, 600229 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Eckregal, Eckregale, Edelstahl-Regal, Edelstahl-Regale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregal, Steckregale |
| | |
| |