Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Operator-Drehstuhl, Rückenlehnenhöhe 600 mm, Punktsynchron-Mechanik, Muldensitz, ohne Armlehnen, Bezug schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Operator-Drehstuhl, Rückenlehnenhöhe 600 mm
Operator-Drehstuhl, Rückenlehnenhöhe 600 mm
Operator-Drehstuhl, Rückenlehnenhöhe 600 mm
Artikel-Nr.:
     103-600062
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     600062
EAN/GTIN:
     4014296984469
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Operator-Drehstuhl, Rückenlehnenhöhe 600 mm, Punktsynchron-Mechanik, Muldensitz, ohne Armlehnen, Bezug schwarz.

Empfohlene Nutzungsdauer/Tag: bis zu 8h. Rückenlehne mit Lendenwirbelstütze. Aluminium-Gestell.

Pflegeleichter Stoffbezug. Bezugsmaterial Trevira CS - schwer entflammbar. Erfüllt die Brandschutznorm EN 1021, Teil 1 + 2. Gestell Aluminium, schwarz pulverbeschichtet. Standardmäßig Rollen für weiche Böden.

Ihr Vorteil Mit extrahoher und breiter Rückenlehne, stufenlos in Höhe und Neigung verstellbar. Integrierte Lendenwirbelstütze.
Weitere Informationen:
Bezugsmaterial:
Trevira CS, schwer entflammbar
Bezugsfarbe:
schwarz
Gestellfarbe:
schwarz
Gestellmaterial:
Aluminium, pulverbeschichtet
Sitzmechanik:
Synchronmechanik
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
420 - 550 mm
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Rückenlehnenhöhe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Bürostuhl schwer entflammbar, eurokraftpro arbeitsdrehstuhl schwarz, bürostuhl schwer entflammbar, arbeitsdrehstuhl schwarz, eurokraft pro, 600062 49, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürostühle, Drehstühle, Operatordrehstuhl, Operatordrehstühle, Schreibtischstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 219,05*
€ 266,22*
Lager 103
6
Frei Haus
ab € 221,75*
€ 267,84*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,84*
€ 318,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,68*
€ 314,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,95*
€ 301,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,76*
€ 291,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,75*
€ 263,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.