Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelgestell, für je 1 Raumspartank, für Behälterinhalt 150 Liter.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelgestell
Stapelgestell
Stapelgestell
Artikel-Nr.:
     103-594245
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     862085
EAN/GTIN:
     4023122800361
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal
Stapelgestell, für je 1 Raumspartank, für Behälterinhalt 150 Liter.

Für 1 Tank, aus lackiertem Stahlrohr, grau RAL 7001, mit Spannbändern. Tankauflagehöhe im Gestell 160 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlrohr, lackiert
Farbe:
silbergrau RAL 7001
Für Behälterinhalt:
150 Liter
Eigenschaft:
stapelbar
Produkttyp:
Gestelle
Weitere Suchbegriffe: Raumspartank-Stapelgestell, Raumspartankstapelgestell, Stapelgestell Raumspartank, Stapelregal Raumspartank, fassregal, 594245 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Kanisterregal, Kanisterregale, Stapelgestell, Stapelgestelle, Zubehör, Zubehöre
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,91*
€ 207,30*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,17*
€ 207,30*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,72*
€ 210,37*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,16*
€ 210,96*
€ 4,95*
ab € 196,57*
€ 234,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,37*
€ 250,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,43*
€ 240,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 200,40*
€ 238,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,80*
€ 229,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,13*
€ 219,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,72*
€ 205,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Graf
862084
ab € 135,93*
Ähnlich
Otto Graf
862086
ab € 178,78*
Ähnlich
Otto Graf
862087
ab € 193,31*
Ähnlich
Otto Graf
862089
ab € 287,32*
Ähnlich
Otto Graf
862083
ab € 127,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.