Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrückwand, für Ständerbreite 76 mm, HxB 1000 x 1825 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gitterrückwand
Gitterrückwand
Artikel-Nr.:
     103-591682
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     16114-A-N
EAN/GTIN:
     4004514286635
Suchbegriffe:
Palettenregal Ständerrahmen
Palettenregalständerrahmen
Ständerrahmen für Palettenregal
Palettenregalrückwand
Gitterrückwand, für Ständerbreite 76 mm, HxB 1000 x 1825 mm.

Zur Absicherung gegen Herabfallen von Lagergut. Inkl. Abstandhalter für ein Abstandsmaß von 150 mm, zur rückseitigen Befestigung am Rahmen. Maschenweite 50 x 50 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Breite:
1825 mm
Material:
Stahl
Farbe:
blau, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Rückwand für Palettenregal, Gitterrückwand, Rückwandgitter, gitterrückwand gebrüder schulte, rückwand für palettenregal, SCHULTE, 591682 49, Gitterrückwände für Palettenregale, Gitterrückwände für Regale, Gitterrückwand für Palettenregale, Gitterrückwand für Regale, Zubehör, Zubehöre
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 94,92*
€ 120,12*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,13*
€ 124,45*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,25*
€ 136,37*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,33*
€ 138,66*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 118,16*
€ 148,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,66*
€ 165,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,28*
€ 157,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,96*
€ 155,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.