Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplatte, aufgelegt, für Trägerlänge 3900 mm, für Regaltiefe 800 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplatte, aufgelegt
Spanplatte, aufgelegt
Spanplatte, aufgelegt
Artikel-Nr.:
     103-591607
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     16582
EAN/GTIN:
     4004514261502
Suchbegriffe:
Gitterrostauflage für Palettenregal
Palettenregal-Boden
Palettenregalboden
Palettenregalgitterrostauflage
Spanplatte, aufgelegt, für Trägerlänge 3900 mm, für Regaltiefe 800 mm.

Stückgut-Lagerung ohne Palette. Hochverdichtet, Güte V20 E1, Stärke 38 mm.

Bei Verwendung von Spanplatten darf die max. Fachtraglast nicht über der Traglast der verwendeten Auflageträger-Paare der Palettenregale liegen. Es müssen immer die jeweils angegebenen Palettenregal-Feldlasten berücksichtigt werden. Alle angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.

Die genannten Preise verstehen sich ohne Auflageträger.
Weitere Informationen:
Höhe:
38 mm
Breite:
3890 mm
Tiefe:
795 mm
Für Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Weitere Suchbegriffe: Palettenregalboden Z-Blech, palettenregal-boden spanplatte, palettenregalboden z-blech, SCHULTE, 591607 49, Boden für Palettenregale, Böden für Palettenregale, Regalbauteil, Regalbauteile, Regaleinzelbauteil, Regaleinzelbauteile, Spanplatte, Spanplatten, Spanplattenboden für Regale, Spanplattenböden für Regale, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 223,99*
€ 278,61*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,92*
€ 371,58*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,58*
€ 442,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,23*
€ 435,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,25*
€ 416,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,91*
€ 408,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,92*
€ 365,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.